曜日別特売
TO7075 インパクトソケット用Oリング TRUSCO 48921512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトソケット用Oリング

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)適合機種T8-70A~95A注文コード48921512品番TO7075
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

インパクト用ソケットの消耗部品です。

用途
インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
適合機種T8-70A~95A厚さ(mm)7.0内径(Φmm)75質量(g/袋)114トラスコ品番421-7314質量(g)114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48921476
2022-05-09
用途: インパクトレンチのビットアダプタ
その他業種

以前から使っていた物が回転で緩み、ピンが外れ易く困っていました。
内径の小さ目で太いので外れ事が無くなり助かっています。

対象商品 : 48921485
2017-01-22
用途: TONE AJ40のピンをなくしたので、購入
建設業・工事業

TONE AJ40のピンと一緒に購入。ぴったりのサイズで、購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする