Weidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) タイププラグ 注文コード48921593 品番BCZ 3.81/04/90 SN BK -1798550000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はタイプ・内容量など80種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数4 ピッチ(mm)3.81 行数1 取付方式ケーブルマウント オス・メスメス 端子種別埋め込みネジ タイププラグ 定格電流(A)17.5 ボディ向きライトアングル 定格電圧(V)320 シリーズBC 3.81 材質ナイロン 深さ(mm)19.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする