TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ビット
TRUSCOの 六角ビット/ボールポイントビット
インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48921731
品番
TBIT22-17
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
419-9651
全長(mm)
50
質量(g)
120
先端サイズ
17
先端形状
六角
本数
1
両頭機能
片頭