※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ビット
TRUSCOの 六角ビット/ボールポイントビット
インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48921756
品番
TBIT22-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,180
この商品は
先端サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
対辺寸法(mm)
22
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
419-9677
全長(mm)
50
質量(g)
162
先端形状
六角
本数
1
両頭機能
片頭