ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
端子種別
スクリュー
注文コード
48922808
品番
1606780000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PBT
色
オレンジ
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
BL
定格電圧(V)
320
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応