ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
端子種別
プラグイン
注文コード
48922975
品番
1943900000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
20.1
色
黒
タイプ
PCBターミナルブロックヘッダ
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
BL
定格電圧(V)
400、300(CSA、UL1059)
端子種別
プラグイン
定格電流(A)
20(UL1059,CSA)、23(IEC)
行数
1
コンタクト数
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
11P
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル