ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台, BVZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
定格電圧(V)
1k、600
注文コード
48923727
品番
1929970000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
この商品は
定格電圧・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
タイプ
PCBターミナルブロックヘッダ
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
7.62
シリーズ
BVZ
定格電圧(V)
1k、600
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
40.5(UL1059,CSA)、57(IEC)
深さ(mm)
23.1
行数
1
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
6P
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル