TMC-W マグキャッチ TRUSCO 48923996 TMC-W マグキャッチ TRUSCO 48923996 TMC-W マグキャッチ TRUSCO 48923996

マグキャッチ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48923996 品番TMC-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ドライバー、電動用ビットの磁力アップに最適です。
ねじを落とさず、しっかりキャッチします。強力磁石でビスが落ちません。マグキャッチの平らな面にビットを数回こすり付けると磁力を弱めることが出来ます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
トラスコ品番419-9928 全長(mm)22 質量(g)5 適合サイズ(mm)Φ6.35、六角ビット6.35
注意
※電動用の丸軸ビットや65mm未満のビットには使用できません。一部のマイナスドライバーには入らない場合があります。電子精密機器・磁気カードなどには近付けないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48923987
2019-10-17
用途:
ドリルドライバーに使用
農・林・水産業

ドリルドライバーのビットに取り付け、ビスを締めるときにビスが安定してくっついているので、楽にビスを締めることが出来ました、いちいち、手で支えなくても良いので能率が上がりました。

対象商品:
48923987
2020-01-17
用途:
ねじを締めるときに使用
農・林・水産業

ねじを締めるときにドライバーに取り付けて使用、ネジを落とすこともなく締めやすいです。

対象商品:
48923971
2019-04-30
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

使用している工具の磁気が弱くなってきていた為にネジなどの落下で作業性が悪くなってのイライラ解消で満足してます。

対象商品:
48923987
2019-02-01
用途:
電気工事、配線器具付け全般
電気・ガス・熱供給・水道業

ビットの先が細いのでネジ頭が見やすくて良い。
逆に他のアイテムのマグキャッチなどのアイテムがグラつくのがチョット?デス。

対象商品:
48924005
2018-04-20
用途:
車両整備等
自動車・二輪車・自転車関連業

スナップオンのドライバーを使用していますが#2
プラスはジャストサイズです

1人が参考にしています
対象商品:
48923987
2018-07-28
用途:
インパクトのビットに付けて
その他業種

値段が値段でしたが、使えますしリーズナブル無くしたら又買います。

1人が参考にしています
対象商品:
48923987
2017-05-25
用途:
木ネジ打ち込み時
TUSSOCK 様 (サービス業)

マグネットがしっかり効いているので、ネジ打ちしやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
48923987
2016-10-27
用途:
工事用

すぐに外れて使えません。ダメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする