曜日別特売
1760490000 Weidmuller 基板用端子台, PM 5.08シリーズ ワイドミュラー 48924226

Weidmuller 基板用端子台, PM 5.08シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(500個)オレンジ注文コード48924226品番1760490000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様Weidmuller OMNIMATE PMシリーズ5.08 mm基板端子台. OMNIMATE PMシリーズ基板端子台は、5.08 mmのピッチ間隔と側面インターロック機能を備えています。 このOMNIMATE 5.08 mm基板端子台コネクタは、M2.5板ばね式ねじクランプ接続機構を備え、サイズ26-14 AWGのワイヤと黒色のUL94 V-0 Wemid (PA)絶縁体に対応します。材質ナイロン長さ(mm)11.16オレンジタイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズPM 5.08定格電圧(V)600端子種別板ばね、ねじ定格電流(A)24行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする