コンパクトセーフティカッター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード48924303 品番SK-7
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)118 適合替刃SKB-7 質量(g)43 用途段ボールを安全に開梱するカッターです。 トラスコ品番402-7370 材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス オレンジ 刃厚(mm)0.4 材質(刃)合金工具鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48924303
2022-06-09
用途:
ダンボール開封作業

押していないときはカッターの刃が戻るようになっているので安全で良いと思います。
持ちやすいですし、替刃も販売しているようですので、長期使用を考えても使いやすいかなと思います。

対象商品:
48924303
2021-12-10
用途:
段ボールを切る時に使っています。
運輸・通信業

段ボールを切るのに、使用しています。
コンパクト、安全で使い易いです。
おススメです。

2017-12-27
用途:
段ボール開け、段ボール切り
運輸・通信業

お薦めです。スッと切れるのでこれがないと、作業スピードが維持できません!
親指で黒い部分をスライドさせた時のみ刃が出るので楽です。
替え刃も手頃な価格なので切れなくなったらすぐ交換できます。

対象商品:
48924303
2019-07-19
用途:
開梱、梱包
製造業

刃は短いので商品には当たることはなく
ワンタッチで刃の出し入れができ
小さくポッケに入れ邪魔にならず
持っていられる必需品。

対象商品:
48924303
2017-11-02
用途:
開梱作業で使用
株式会社ホシプラ 様 (製造業)

開梱する際は各種ビニール系のテープが張られているためカッターの刃に付着しやすい。大き目のカッターでは刃も大きいため支障が少ない。
手軽で操作性はいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする