片手ハンマー(グラスファイバー柄)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48924373 品番 TKH-05G
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。

種類片手ハンマー 頭径(Φmm)23 全長(mm)278 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー 主な用途鉄工作業 呼称#1/2 焼入硬度HRC45〜60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR) 頭部長(mm)83 質量(kg)0.39 トラスコ品番415-8661

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48924382
2023-12-21
用途:
機械のメンテナンス

作業台、現場等でオレンジ色が目立ち探す頻度が非常に少なくなり作動効率が良く大満足です。ただ、私の手の大きさからグリップがもう少し太いほうが握り易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする