TKH-06G 片手ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO 48924382

片手ハンマー(グラスファイバー柄)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼称#3/4
頭径(Φmm)28
全長(mm)283
内容量1本注文コード48924382品番TKH-06G
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。

種類片手ハンマー頭径(Φmm)28全長(mm)283材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー主な用途鉄工作業呼称#3/4焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)頭部長(mm)91質量(kg)0.53トラスコ品番415-8679
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48924382
2023-12-21
用途: 機械のメンテナンス

作業台、現場等でオレンジ色が目立ち探す頻度が非常に少なくなり作動効率が良く大満足です。ただ、私の手の大きさからグリップがもう少し太いほうが握り易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする