片手ハンマー(カーボンファイバー柄)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48924391 品番 TKH-10C
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。

種類片手ハンマー 頭径(Φmm)30.5 全長(mm)327 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー 主な用途鉄工作業 呼称#1 焼入硬度HRC45〜60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR) 頭部長(mm)100 質量(kg)0.65 トラスコ品番415-8601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48924391
2022-08-31
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

以前は、木の柄の物を使用していましたがかない使い込んでいて
強く叩く時は頭が外れて吹っ飛んでいくのではないかと正直不安でした。
これは、構造的にそういった不安がないので安心して
渾身の力でぶっ叩いても問題ありません。

対象商品:
48924391
2016-09-29
用途:
工具で緩まない時の衝撃に
サービス業

非常に握りやすく、振りやすい。
木製の柄に比べ、差し込みも抜けそうに無く、耐久性も高いと思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
48924391
2013-05-10
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

握りやすくブレない
これは愛用します
耐久性はこれからですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする