TRH-30G 両口ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO 炭素鋼製頭 打ち込み作業 48924477

両口ハンマー(グラスファイバー柄)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)400 頭径(Φmm)43.0 注文コード48924477 品番TRH-30G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,990
この商品は全長・頭径など4種類から選べます 他の種類を見る

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)43.0 全長(mm)400 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 呼称#3 焼入硬度HRC45〜60 頭部長(mm)128 質量(kg)1.68 トラスコ品番415-8725

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48924486
2017-10-18
用途:
こびりついた コンクリートをはがす

持った時の重さや握り具合がとてもいいと思います
丈夫で長持ちします

対象商品:
48924461
2015-07-08
用途:
打ち込み作業

しっかりした作りで、重さも適度です。適切な作業工具と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする