TRUSCO
TRUSCOの ハンマー
TRUSCOの ハンマー柄
板金ハンマーTSM用 木柄 楔付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48924513
品番
TSMK
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
全長(mm)
323
材質(柄部)
ヒッコリー
質量(g)
92
適合機種
TSM-137、TSM-160、TSM-166
付属品
くさび1個
トラスコ品番
414-7316