ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台, SVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
定格電圧(V)
1k、600
注文コード
48924698
品番
1930290000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
定格電圧・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
タイプ
PCBターミナルブロックヘッダ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
7.62
シリーズ
SV
定格電圧(V)
1k、600
端子種別
はんだ
定格電流(A)
35(CSA)、40.5(UL1059)、57(IEC)
深さ(mm)
11.4
行数
1
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
4P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート