仕様TS 35レール用のニュートラル端子台. 断面が2.5 → 35 mm2のケーブル用のフィードスルーねじ端子台です。端子には緩み防止機能が備わっており、あらゆる定電圧設備で確実な接続を実現します。. 特長と利点. 47 mmの高さから37.5 mmの標準バージョンに移行するための低プロファイル端子シリーズ 奥行7.5 mm又は15 mmのTS 35タイプDINレールに取り付け 公称特性はVDE0611に基づいて定義
色青
シリーズWDU
定格電圧(V)800
定格電流(A)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルCSA(mm2)6
ケーブルサイズ(AWG)22→8