Weidmuller 接続式端子台 WDUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)150 注文コード48925048 品番1020580000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電流・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様TS 35レール用のニュートラル端子台. 断面が2.5 → 35 mm2のケーブル用のフィードスルーねじ端子台です。端子には緩み防止機能が備わっており、あらゆる定電圧設備で確実な接続を実現します。. 特長と利点. 47 mmの高さから37.5 mmの標準バージョンに移行するための低プロファイル端子シリーズ 奥行7.5 mm又は15 mmのTS 35タイプDINレールに取り付け 公称特性はVDE0611に基づいて定義 シリーズWDU 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)150 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 ケーブルCSA(mm2)35 ケーブルサイズ(AWG)12→1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする