ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 接続式端子台 WDUシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
32
注文コード
48925066
品番
WDU 2.5/1.5/ZR -1024700000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
茶
シリーズ
WDU
定格電圧(V)
800
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-50〜+120
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
30→12