ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 接続式端子台 WDKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
48925118
品番
1041100000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
茶
シリーズ
WDK
定格電圧(V)
400
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-50〜+120
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
ダブル
ケーブルサイズ(AWG)
30→12