仕様アクセサリタイプ:端子マーカー●併用可能製品:電子サブアセンブリ、プラグインコネクタ、Weidmullerケーブルコネクタ●Dekafix DEK FS汎用マーカー. Dekafix (DEK)マーカーは、電子サブアセンブリだけでなく、あらゆる導体やプラグインコネクタにも適した汎用マーカーです。このマーカーは、短い数列に最適で、さまざまな印刷済みマーカーを包含する製品です。ストリップ状になっているため、1回の作業ステップですばやく取り付けることができます。印字は読み取りやすく、コントラストが明確で、幅は5種類取り揃えています。1袋100マーカ入りで、2 x 0-50です。 選択肢: ; 124-4693 124-4693 : DEK 6 FSZ 41-50、5 x 6 mm ; 124-4694 124-4694 : DEK 6 FS 1-50、5 x 6 mm ; 124-4695 124-4695 : DEK 6 FS 51-100、5 x 6 mm ; 124-4696 124-4696 : DEK 8 FS 1-50、5 x 8 mm. 広く取り揃えた既製のマーカー ストリップ状になっているためすばやく取り付け可能 あらゆるWeidmullerケーブルコネクタに最適なコネクタマーカー