Weidmuller 端子ブロックマーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード48925249 品番1011320000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:端子マーカー●併用可能製品:電子サブアセンブリ、プラグインコネクタ、Weidmullerケーブルコネクタ●Dekafix DEK Plus Neutral汎用マーカー. Dekafix (DEK)マーカーは、電子サブアセンブリだけでなく、あらゆる導体やプラグインコネクタにも適した汎用マーカーです。 このマーカーは、短い数列に最適で、さまざまな印刷済みマーカーを包含する製品です。ストリップ状になっているため、1回の作業ステップだけですばやく取り付けることができます。 印字ははっきり読み取りやすく、幅は各種取り揃えています。 選択肢: ; 124-4697 124-4697 : DEK 5 Plus Neutral MC 5 x 5 mm ; 124-4698 124-4698 : DEK 6 Plus Neutral MC 5 x 6 mm ; 124-4699 124-4699 : DEK 6.5 Plus Neutral MC 5 x 6.5 mm ; 124-4700 124-4700 : DEK 8 Plus Neutral MC 5 x 8 mm. 広く取り揃えた既製のマーカー: ブランクマルチカード ストリップ状になっているためすばやく取り付け可能 あらゆるWeidmullerケーブルコネクタに最適なコネクタマーカー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする