TSL-1003-2 サクションリフター TRUSCO 48925256 TSL-1003-2 サクションリフター TRUSCO 48925256

サクションリフター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48925256 品番TSL-1003-2
参考基準価格(税別)¥7,020 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

側面に吸着させて使用できるグリップ形状でスチール棚などの持ち上げに便利です。

吸着面寸法(Φmm)117 トラスコ品番423-8184 幅(mm)160 厚さ(mm)110 全長(mm)225 質量(g)800 吸着力(N)最大245
注意
※凹凸のある面には吸着しません。最大吸着力(鏡面使用時)は目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48925256
2015-02-06
用途:
家具の移動で使用10センチほどの移動

説明文でガラス・家具・もろもろと書いていたので購入。
しかし家具にゴムの跡が付き客に平謝り。
全く使えません。1分位で直ぐに外れるし25kgと書いてあるが
10kg未満も持てません。硝子専用と書いておいてもらいたいですね。 
硝子では使用していませんので解りません。

MonotaROからの回答

商品の特長ですが
「側面に吸着させて使用できるグリップ形状でスチール棚などの持ち上げに便利です。 」となっております。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする