ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 端子台 Aシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
24
注文コード
48925328
品番
1521680000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
色
緑 / 黄
シリーズ
A
定格電圧(V)
800
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-60〜+130
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
1
ケーブルサイズ(AWG)
28→12