スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドSQシリーズ 2連

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48926858 品番PXP-WS02-MK
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
質量(g)27.9 材質天然木(メジロカバ) 仕上クリアー塗装 種類スイッチ・コンセントプレート
注意
天然木をそのまま活かしているため、一つ一つ木目や色味が異なります。
天然木を使用しているため、湿度などにより反りが発生することがありますが、取付に支障はありません。
なお、平らな場所で乾燥させると反りは直せます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする