LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドSQシリーズ 2連
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48926885
品番
PXP-WS02-WN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
質量(g)
27.9
材質
天然木(ウォールナット)
仕上
クリアー塗装
種類
スイッチ・コンセントプレート
注意
天然木をそのまま活かしているため、一つ一つ木目や色味が異なります。
天然木を使用しているため、湿度などにより反りが発生することがありますが、取付に支障はありません。
なお、平らな場所で乾燥させると反りは直せます。