ほうれん草は、条蒔きすると芽かきが大変なので、ひと穴5粒程度蒔いて使用しています。
きれいに発芽するので、収穫も楽です。
配送状況によっては、キズが入っており破れてしまう事もあるんですが、ここの商品では、今までありません。
玉ねぎを育てるために購入。
穴間隔が良く、安価。
他のマルチシートと違いはなく、安心して使用できます。
6列のマルチはありましたが、たくさん植えるので7列のマルチは大変重宝しています。今回もリピ買いです。
5穴を利用しています。2年使います。1年で敗れがおおくなってしまったときは、上に新しいのをかぶせて、2重にします。とても気に入っています。
市販品同等の使用勝手で満足しています。一回目購入で問題なく使用できたので、2回目の購入になります。
ジャガイモと里芋の畝に使ってみました。
雑草も生えず、おかげさまで良い芋が収穫できました。
コスパも良い、メーター単価もかなり満足です。
来年も是非使いたいですね!
畑のサニーレタスに使用しました。株間はちょうど良かったですが、幅が90cmで少し短いので、隙間から雑草が生えました。幅120cm以上のサイズがあれば、そちらを購入します。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。