マンホール用取手

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本組) 注文コード48927523 品番TMT-01
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
用途マンホールのフタを外す時に使用します。 トラスコ品番416-2579 幅(mm)(持ち手)110 全長(mm)310 質量(g)640

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48927523
2024-01-16
用途:
マンホール開閉
株式会社光輝設備 様 (建設業・工事業)

使っていたフックが曲がってしまい、新しく購入。
安心感抜群です。

対象商品:
48927523
2022-10-11
用途:
排水管高圧洗浄
有限会社AID 様 (サービス業)

使いやすかったです。

頼んですぐ来たので助かりました。

対象商品:
48927523
2022-07-07
用途:
電気工事作業にて

蓋が2種類有り、どちらのサイズでも適切に使えたので助かった。

対象商品:
48927523
2021-11-08
用途:
排水状況の点検、排水設備のメンテナンス
その他業種

所管している施設にマンホールが多く、開閉にいつも苦慮していましたが、こちらの商品のおかげで、容易に開閉できるようになりました。

対象商品:
48927523
2021-06-04
用途:
マンホールの開閉
株式会社山口管工業 様 (建設業・工事業)

一瞬ステンレスかと思うほど見栄えがよく、長さも程よく先端もしっかり
引っかかってくれます。

対象商品:
48927523
2021-01-04
用途:
マンホール作業
三栄電業社 様 (建設業・工事業)

持ち手が握りやすく力も入れやすいので使いやすいです。納期も早く今回の作業に間に合いました。

対象商品:
48927523
2020-02-03
用途:
マンホール蓋、グレーチング開け

今回はグレーチングを開けるために購入しました。時々マンホールの蓋も開ける事もあるため、この取っ手を探していたところでした。この取っ手は蓋を開けるときに、丁度良い角度で引っかかるため使いやすいです。先が平たい物は角度がありすぎて使いにくかったので。

1人が参考にしています
対象商品:
48927523
2020-10-10
用途:
マンホール内作業
合同会社ジーニアス・レオン 様 (サービス業)

丈夫だし、使い勝手が非常にいいです。かなりお勧めですよ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする