内容量1箱(500個)
仕様最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●ピン径:1.7mm●断熱材:PP●色:黒●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●全長:14mm●コンタクト材質:銅●Stripax Plusプライヤ及びワイヤエンドフェルール. Stripax Plusプライヤは、0.5 → 2.5 mm 2 のワイヤの切断及び被覆除去が可能で、同じ断面積のワイヤエンドフェルールを圧着することができます。 ワイヤエンドフェルールを圧着するクラッチなしで、ワイヤの切断及び被覆除去が可能です。圧着はEN50027及びDIN6228に準拠しています。ワイヤエンドフェルールを自動供給できます。 ワイヤエンドフェルールは、500個パック(50個のストリップに分割)で提供しています(品番 ; 204-6682 204-6682 、 ; 204-6698 204-6698 、 ; 204-6705 204-6705 、 ; 204-6711 204-6711 、 ; 204-6727 204-6727 を参照) 品番 ; 204-6676 204-6676 は、キャリングケース、プライヤ x 1、1 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250、1.5 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250で構成されたキットです。 品番 ; 286-1009 286-1009 は、STRIPAX PLUS 2.5圧着工具です。
注文コード48928636
品番H1,5/14D SW BD -9004350000