ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 棒端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
仕様
最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●ピン径:1.7mm●断熱材:PP●色:黒●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●全長:14mm●キット1及び2交換キット. Weidmuller DINフェルールキット1及び2(374-4292及び374-4315)の内容は、別々のバルクバッグで用意されています。
注文コード
48928645
品番
H1,5/14D SW -9019120000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●ピン径:1.7mm●断熱材:PP●色:黒●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●全長:14mm●キット1及び2交換キット. Weidmuller DINフェルールキット1及び2(374-4292及び374-4315)の内容は、別々のバルクバッグで用意されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応