GPCW-10010 GPクリーニングホイール TRUSCO 48928686 GPCW-10010 GPクリーニングホイール TRUSCO 48928686

GPクリーニングホイール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 48928686 品番 GPCW-10010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)10 厚さ(mm)15 粒度120相当 用途サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。 トラスコ品番395-0654 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする