TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの ホイールタイプ・研磨輪
GPクリーニングホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48928695
品番
GPCW-5010
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。
外径(Φmm)
50
穴径(Φmm)
10
厚さ(mm)
15
粒度
120相当
用途
サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。
トラスコ品番
395-0638
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000