Weidmuller 棒端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 仕様最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●ピン径:2.2mm●断熱材:PP●色:グレー●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●全長:14mm●コンタクト材質:銅●Stripax Plusプライヤ及びワイヤエンドフェルール. Stripax Plusプライヤは、0.5 → 2.5 mm 2 のワイヤの切断及び被覆除去が可能で、同じ断面積のワイヤエンドフェルールを圧着することができます。 ワイヤエンドフェルールを圧着するクラッチなしで、ワイヤの切断及び被覆除去が可能です。圧着はEN50027及びDIN6228に準拠しています。ワイヤエンドフェルールを自動供給できます。 ワイヤエンドフェルールは、500個パック(50個のストリップに分割)で提供しています(品番 ; 204-6682 204-6682 、 ; 204-6698 204-6698 、 ; 204-6705 204-6705 、 ; 204-6711 204-6711 、 ; 204-6727 204-6727 を参照) 品番 ; 204-6676 204-6676 は、キャリングケース、プライヤ x 1、1 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250、1.5 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250で構成されたキットです。 品番 ; 286-1009 286-1009 は、STRIPAX PLUS 2.5圧着工具です。 注文コード48928697 品番900437
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●ピン径:2.2mm●断熱材:PP●色:グレー●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●全長:14mm●コンタクト材質:銅●Stripax Plusプライヤ及びワイヤエンドフェルール. Stripax Plusプライヤは、0.5 → 2.5 mm 2 のワイヤの切断及び被覆除去が可能で、同じ断面積のワイヤエンドフェルールを圧着することができます。 ワイヤエンドフェルールを圧着するクラッチなしで、ワイヤの切断及び被覆除去が可能です。圧着はEN50027及びDIN6228に準拠しています。ワイヤエンドフェルールを自動供給できます。 ワイヤエンドフェルールは、500個パック(50個のストリップに分割)で提供しています(品番 ; 204-6682 204-6682 、 ; 204-6698 204-6698 、 ; 204-6705 204-6705 、 ; 204-6711 204-6711 、 ; 204-6727 204-6727 を参照) 品番 ; 204-6676 204-6676 は、キャリングケース、プライヤ x 1、1 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250、1.5 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250で構成されたキットです。 品番 ; 286-1009 286-1009 は、STRIPAX PLUS 2.5圧着工具です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする