TFDB-100 フェルトディスクβ ふきとり用 TRUSCO 48928713 TFDB-100 フェルトディスクβ ふきとり用 TRUSCO 48928713

フェルトディスクβ ふきとり用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード48928713 品番TFDB-100
参考基準価格(税別)¥6,830 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

油脂研磨剤をフェルトに塗布し鏡面仕上げができます。研磨剤を塗布せず、ふきとり用として使用できます。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)10 用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、拭き取り、仕上げ。使用工具:ディスクグラインダー。 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個) トラスコ品番402-6721 材質羊毛フェルト 質量(g)325 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s)62.8(3768m/min)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする