ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 棒端子
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
最大ワイヤサイズmm2:6mm2●ピン径:3.5mm●断熱材:PP●色:黄●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:10AWG●全長:20mm●キット1及び2交換キット. Weidmuller DINフェルールキット1及び2(374-4292及び374-4315)の内容は、別々のバルクバッグで用意されています。
注文コード
48928715
品番
H6,0/20D GE -9019220000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ワイヤサイズmm2:6mm2●ピン径:3.5mm●断熱材:PP●色:黄●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:10AWG●全長:20mm●キット1及び2交換キット. Weidmuller DINフェルールキット1及び2(374-4292及び374-4315)の内容は、別々のバルクバッグで用意されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応