※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エメリー研削材

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2kg) 注文コード 48928722 品番 TEM2-100
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。

材質酸化アルミニウム 粒度100 高さ(mm)185 用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。 トラスコ品番409-8587 質量(kg)2.1 間口(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48928722
2019-04-03
用途:
鉄バフ
研磨工房 様 (製造業)

粗さがちょうど良く鉄バフ用としてとても良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする