WELWYN
WELWYNの 電子部品(オンボード)
WELWYNの 能動部品
WELWYNの 集積回路(IC)
Welwyn 巻線抵抗器 PRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48928724
品番
PR5Y-2K0BI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
9
寸法(mm)
3.6Dia.×9
ケース形状
同軸ファン
直径(Φmm)
3.6
シリーズ
PR
抵抗(kΩ)
2
定格電力(W)
0.5
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
Through Hole
最大温度係数(ppm/℃)
15
テクノロジー
金属皮膜
温度係数(ppm/℃)
15