WELWYN
WELWYNの 電子部品(オンボード)
WELWYNの 能動部品
WELWYNの 集積回路(IC)
Welwyn 巻線抵抗器 PRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48928733
品番
PR5Y-2K0BI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
9
寸法(mm)
3.6Dia.×9
ケース形状
同軸ファン
直径(Φmm)
3.6
シリーズ
PR
抵抗(kΩ)
2
定格電力(W)
0.5
許容差
±0.1%
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
Through Hole
パッケージ/ケース
アモパック
テクノロジー
金属皮膜
温度係数(ppm/℃)
15