TRUSCO
TRUSCOの 研磨材料
TRUSCOの 研磨粒・砂・ペースト
エメリー研削材
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(2kg)
注文コード
48928783
品番
TEM2-60
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
材質
酸化アルミニウム
粒度
60
高さ(mm)
185
用途
バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。
トラスコ品番
409-8561
質量(kg)
2.1
間口(mm)
100