TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ハンディタイプ
研磨焼け防止剤
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48928817
品番
TYB-190
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
研磨ベルトや研磨輪に塗布することで焼けを抑制します。研磨ベルトや研磨輪の寿命を延ばし、仕上げ面が細かくなります。
用途
研磨ベルトや研磨輪などの目づまり、焼け防止。
トラスコ品番
400-4434
材質
脂肪酸
高さ(mm)
51
質量(g)
360
奥行(mm)
51
間口(mm)
190