※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 砥石
TRUSCOの 金型用砥石
金型砥石PA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
48928871
品番
TPK-2-80
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
粒度
80
長さ(mm)
150
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5
用途
プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。
仕様
粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220
トラスコ品番
408-9138
材質
Al2O3、SiO2
色
桃色
質量(g)
380
適合材
金型