※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPK-3-80 金型砥石PA TRUSCO 48928905 TPK-3-80 金型砥石PA TRUSCO 48928905

金型砥石PA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 48928905 品番 TPK-3-80
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。

粒度80 長さ(mm)150 幅(mm)25 厚さ(mm)10 用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。 仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220 トラスコ品番408-9162 材質Al2O3、SiO2 桃色 質量(g)375 適合材金型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする