TRUSCO
TRUSCOの 研磨材料
TRUSCOの 研磨粒・砂・ペースト
ダイヤモンドペースト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48928957
品番
TDP-014
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
粒度
100000
用途
プラスチック金型などの最終仕上げ。フェルトバフなどでご使用ください。
仕様
油溶性のペースト
適合
鏡面ラップ用
トラスコ品番
400-4451
色
ゴールド
質量(g)
5
ミクロン表示(μm)
1/4