123K-3 傘型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO 48929097 123K-3 傘型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO 48929097

傘型ブラシ(軸径3mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48929097 品番 123K-3
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。

外径(Φmm)12 毛丈(mm)8 線径(Φmm)0.15 軸径(Φmm)3 適合真鍮、銅製品および合金製品の研磨 トラスコ品番415-2549 摘要真鍮、銅製品および合金製品の研磨 用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 質量(g)6.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)36 毛材真鍮 適合材真鍮、銅、合金
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。最高使用回転数以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする