TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの 傘型ブラシ
傘型ブラシ(軸径3mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48929106
品番
123K-4
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
外径(Φmm)
12
毛丈(mm)
8
線径(Φmm)
0.12
軸径(Φmm)
3
適合
ステンレス、アルミ製品の研磨
トラスコ品番
415-2557
摘要
ステンレス、アルミ製品の研磨
用途
傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
質量(g)
5.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
36
毛材
ステンレス
適合材
ステンレス、アルミ
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。最高使用回転数以下で使用してください。