103K-4 傘型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO 48929167 103K-4 傘型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO 48929167

傘型ブラシ(軸径3mm)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48929167 品番 103K-4
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。

外径(Φmm)10 毛丈(mm)8 線径(Φmm)0.1 軸径(Φmm)3 適合ステンレス、アルミ製品の研磨 トラスコ品番415-2522 毛材ステンレス 適合材ステンレス、アルミ 用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 質量(g)3.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)36 材質(軸)真鍮(C3604BD)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。最高使用回転数以下で使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48929395
2016-10-16
用途:
空冷バイクのエンジンのフィン掃除

なかなか良いです。隙間が狭いと毛先が揃ってしまいますが、逆回転させるといいです。手作業ではやりにくいところもきれいになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする