曜日別特売
20WKH-6 傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO 48929194

 

20WKH-6 傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO 48929194
20WKH-6 傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO 48929194
20WKH-6 傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO 48929194

傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)20
内容量1本注文コード48929194品番20WKH-6
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。
自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。
ブラシ先端がR形状になっています。

用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。外径(Φmm)20毛丈(mm)15線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6トラスコ品番402-6837質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)25毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48929194
2021-12-20
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

錆び取り用に購入。 ヘッドが小さくて球面なのでどの角度からもアプローチ出来て良いです!
後は耐久性がどのくらいなのか使ってみたいと思います。

対象商品 : 48929316
2019-02-07
用途: タイヤ交換作業時の、サビ落とし
有限会社吉舎タイヤ

主にトラックの、スチールホイールの、ナット取り付け穴の、清掃に使用しています。ただもう少し耐久性が、あれば良いと思います。

対象商品 : 48929237
2016-02-17
用途: 穴の磨き。
uozumitekuno

シャフトを長く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする