30WKH-6 傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO 48929273 30WKH-6 傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO 48929273

傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48929273 品番 30WKH-6
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。
自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。
ブラシ先端がR形状になっています。

外径(Φmm)30 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 トラスコ品番402-6853 質量(g)75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 材質(軸)スチール 毛材ワイヤ鋼線 適合材各種金属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48929194
2021-12-20
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

錆び取り用に購入。 ヘッドが小さくて球面なのでどの角度からもアプローチ出来て良いです!
後は耐久性がどのくらいなのか使ってみたいと思います。

対象商品:
48929316
2019-02-07
用途:
タイヤ交換作業時の、サビ落とし
有限会社吉舎タイヤ 様

主にトラックの、スチールホイールの、ナット取り付け穴の、清掃に使用しています。ただもう少し耐久性が、あれば良いと思います。

対象商品:
48929237
2016-02-17
用途:
穴の磨き。
uozumitekuno 様

シャフトを長く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする