35SKK-6 傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm) TRUSCO 48929307 35SKK-6 傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm) TRUSCO 48929307

傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48929307 品番 35SKK-6
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。

外径(Φmm)35 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 トラスコ品番402-7019 質量(g)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 毛材ステンレス 適合材各種金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする