40WKK-6 傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm) TRUSCO 48929361 40WKK-6 傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm) TRUSCO 48929361

傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48929361 品番 40WKK-6
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。
自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。
ブラシ先端がR形状になっています。

外径(Φmm)40 毛丈(mm)30 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です トラスコ品番402-6926 質量(g)135 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 毛材ワイヤ鋼線 適合材各種金属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48929203
2023-06-17
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

整備時のハブ周りのサビ落としに使っています。紙ヤスリを手で擦るより、時間短縮になり便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする